Utgått

Wieland Electric GmbH - ST18 7P kont HUN B mont m/lås - 93.731.5153.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - ST18 7P kont HUN B mont m/lås

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt

  • Merkespenning - 230 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 7

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573242197

Elnummer

1558840

Leverandørens varenummer

93.731.5153.0

Typebeskrivelse

WIELANS BIT ST18

Modell / utførelse:

Kontakt

Merkespenning:

230 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Mekanisk koding:

Ja

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,232 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Tekn 1558840.pdf