Wiha - Bits SlimVario PZ2x75mm 1000V 2831-12 34586 - 34586
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Rektangulær montering - nei
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 2 mm
Maks last - 55 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995345860
Elnummer
8856857
Leverandørens varenummer
34586
Typebeskrivelse
34586 SlimVario Bit 1000V Wiha
Modell / utførelse:
Andre
Rektangulær montering:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
2 mm
Maks last:
55 Nm
SlimVario Bits PZ 2x90mm 1000V


