Wiha - Bits SlimVario SL/PZ1 XENOx75mm 1000V 2831-14 34589 - 34589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Rektangulær montering - nei
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 1 mm
Maks last - 38 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995345891
Elnummer
8856863
Leverandørens varenummer
34589
Typebeskrivelse
34589 SlimVario Bit 1000V Wiha
Modell / utførelse:
Andre
Rektangulær montering:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
1 mm
Maks last:
38 Nm
SlimVario Bit PZ1 XENOx90mm 1000V


