Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wiha - Bitsholder 1/4" SuperSlim CentroFix 39134 Wiha - 39134

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bitsholder 1/4" SuperSlim CentroFix 39134 Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse på bitfeste - Andre

  • Størrelse på bitfeste (maskin) - Andre

  • Lengde - 66 mm

  • Hylsefeste - nei

  • Magnetisk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995391348

Elnummer

8800914

Leverandørens varenummer

39134

Typebeskrivelse

8800914

Størrelse på bitfeste:

Andre

Størrelse på bitfeste (maskin):

Andre

Lengde:

66 mm

Hylsefeste:

nei

Magnetisk:

Ja

Hurigfeste:

nei

Wiha CentroFix SuperSlim-holder: Bitholder som fester biten med null slark
Optimalisert for bruk av borekroner og Torx-bits
På grunn av den spesielle holdemekanismen holder denne bitholderen alle typer bits med 1/4" sekskantdrev
Klaringen mellom bit og holderen er redusert til et minimum
Énhåndsbruk for rask bytte av biter
Laget for bits i henhold til DIN 3126, ISO 1173 style C 6.3 og E 6.3
Metallbelagt hylse