Utgått

Wiha - Bitsskrutrekker m 26 bits 40907 Wiha - 40907

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bitsskrutrekker m 26 bits  40907 Wiha

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 13

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - Ja

  • Med håndtak - Ja

  • Emballasje - Plastpose

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995409074

Elnummer

8816205

Leverandørens varenummer

40907

Typebeskrivelse

8816205

Antall bits totalt:

13

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

Ja

Med håndtak:

Ja

Emballasje:

Plastpose

Antall bits PH:

2

Antall bits PZ:

1

Antall bits Torx:

3

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

1

Antall bits innvendig sekskant:

5

Antall fikantbits (Robertson):

1

Antall bits to-hull:

0

Bitsskrutrekker med 26 av de mest brukte bitsene. Magnetisk SLIM bitsholder med låsefunksjon. Ergonomisk softfinish på håndtaket. Innhold: TX10,15,20,25,27,30 - PH 1,2,0,3 - PZ1,2, Robertson 1,2,4,6, Unbrako 3,4,5,6 og tomme 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"