Wiha - Dreiemomentadapter sett 1000V, easyTorque electric 0,8 Nm, 2,0 Nm, 2,5 Nm, 2,8 Nm, 4,0 Nm - 41479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995414795
Elnummer
8857024
Leverandørens varenummer
41479
Typebeskrivelse
8857024
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Dreiemomentadapter sett 1000V med 5 easyTorque electric adapter for slimBits- og slimVario-holdere i blister
Kontrollert skruforbindelse med alle slimVario-produkter.
Produkthøydepunkter:
● Øker effektiviteten
Det riktige dreiemomentet beskytter mot ekstraarbeid og skader på materialet. 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet.
● Reduserer kostnadene
Utvidelse for dreiemomentverktøy for sett med LiftUp electric og slimVario-skrutrekkere. Det riktige dreiemomentet beskytter mot krav om garanti.
● Gir full beskyttelse
Hvert verktøy testet enkeltvis ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC.
EasyTorque-adapteren gir kontrollert skruetiltrekking og samtidig sikkerhet ved elektriske applikasjoner. Dreiemomentadapteren garanterer prosessikker bruk og beskytter dermed mot ekstraarbeid og skader på materialet. Dessuten sørger den isolerte easyTorque-adapteren for at de 75 mm slimBits-ene sitter stabilt og er i tillegg kompatibel med alle slimVario-produktene. Dermed forvandler den superpraktiske adapteren både slimVario-skrutrekkerne med bitholder, slimVario Stubby electric og skrutrekkeren LiftUp electric med bitmagasin til et dreiemomentverktøy i en håndvending. Både et hørbart klikksignal, at den gule ringen skifter retning og den røde adapteren varsler at dreiemomentet er nådd. Dreiemomentverktøyet oppfyller kravene i NS-EN ISO 6789 med en utløsernøyaktighet på +/- 10 %. easyTorque-adapteren er stykktestet i samsvar med internasjonal standard IEC 60900 og gjør arbeidet sikkert på deler som står under spenning på opptil 1 000 V AC.
Anvendelse:
Til kontrollerte skruarbeider på områder med spenningsførende deler på opptil 1 000 V AC, f.eks. på sikringsautomater.
Nøyaktighet:
± 10 %
Inhold:
● 1x Dreiemomentadapter easyTorque electric (41341) , Nm: 0,8 , Nøyaktighet: 10%
● 1x Dreiemomentadapter easyTorque electric (41342) , Nm: 2,0 , Nøyaktighet: 10%
● 1x Dreiemomentadapter easyTorque electric (41343) , Nm: 2,5 , Nøyaktighet: 10%
● 1x Dreiemomentadapter easyTorque electric (41344) , Nm: 2,8 , Nøyaktighet: 10%
● 1x Dreiemomentadapter easyTorque electric (41345) , Nm: 4,0 , Nøyaktighet: 10%
Kontrollert skruforbindelse med alle slimVario-produkter.
Produkthøydepunkter:
● Øker effektiviteten
Det riktige dreiemomentet beskytter mot ekstraarbeid og skader på materialet. 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet.
● Reduserer kostnadene
Utvidelse for dreiemomentverktøy for sett med LiftUp electric og slimVario-skrutrekkere. Det riktige dreiemomentet beskytter mot krav om garanti.
● Gir full beskyttelse
Hvert verktøy testet enkeltvis ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC.
EasyTorque-adapteren gir kontrollert skruetiltrekking og samtidig sikkerhet ved elektriske applikasjoner. Dreiemomentadapteren garanterer prosessikker bruk og beskytter dermed mot ekstraarbeid og skader på materialet. Dessuten sørger den isolerte easyTorque-adapteren for at de 75 mm slimBits-ene sitter stabilt og er i tillegg kompatibel med alle slimVario-produktene. Dermed forvandler den superpraktiske adapteren både slimVario-skrutrekkerne med bitholder, slimVario Stubby electric og skrutrekkeren LiftUp electric med bitmagasin til et dreiemomentverktøy i en håndvending. Både et hørbart klikksignal, at den gule ringen skifter retning og den røde adapteren varsler at dreiemomentet er nådd. Dreiemomentverktøyet oppfyller kravene i NS-EN ISO 6789 med en utløsernøyaktighet på +/- 10 %. easyTorque-adapteren er stykktestet i samsvar med internasjonal standard IEC 60900 og gjør arbeidet sikkert på deler som står under spenning på opptil 1 000 V AC.
Anvendelse:
Til kontrollerte skruarbeider på områder med spenningsførende deler på opptil 1 000 V AC, f.eks. på sikringsautomater.
Nøyaktighet:
± 10 %
Inhold:
● 1x Dreiemomentadapter easyTorque electric (41341) , Nm: 0,8 , Nøyaktighet: 10%
● 1x Dreiemomentadapter easyTorque electric (41342) , Nm: 2,0 , Nøyaktighet: 10%
● 1x Dreiemomentadapter easyTorque electric (41343) , Nm: 2,5 , Nøyaktighet: 10%
● 1x Dreiemomentadapter easyTorque electric (41344) , Nm: 2,8 , Nøyaktighet: 10%
● 1x Dreiemomentadapter easyTorque electric (41345) , Nm: 4,0 , Nøyaktighet: 10%


