Utgått

Wiha - Skrutrekker slim T27H 1000V - 41145

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker slim T27H 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 27

  • Bladlengde - 125 mm

  • Total lengde - 243 mm

  • Med borehull - nei

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995411459

Elnummer

8857029

Leverandørens varenummer

41145

Typebeskrivelse

8857029

Størrelse (TX):

27

Bladlengde:

125 mm

Total lengde:

243 mm

Med borehull:

nei

Isolert:

nei

Bladdiameter:

36 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Andre

Utført med håndtak:

2-komponents

Roterbar hette:

nei

Vekt:

95 g

SoftFinish® skrutrekker slim T27H x 125 mm, TORX® med hul, 1000V.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales! Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll. Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales! Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.