Wiha - Skrutrekker SoftFinish slim SL/PH2 1000V 35503 Wiha - 35503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 218 mm
Fjærkule feste - nei
Tosidig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995355036
Elnummer
8816211
Leverandørens varenummer
35503
Typebeskrivelse
8816211
Total lengde:
218 mm
Fjærkule feste:
nei
Tosidig:
nei
SoftFinish® skrutrekker slim SL/PH2 x 100 mm 1000V
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.


