Wiha - slimBit-sett SL SL/PZ 6 bits 42213 Wiha - 42213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 6
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995422134
Elnummer
8800897
Leverandørens varenummer
42213
Typebeskrivelse
8800897
Antall bits totalt:
6
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
2
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
4
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Beskyttende isolasjon støpt direkte på og er fullstendig integrert i bladet i det nederste området fra størrelse 2,5.
For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC.
6mm slimBits skal kun brukes i speedE®, slimVario bitsholder og slimTorque VDE bit holder.
Innhold:
1x Bit slimBit electric , spor: 2,5*
1x Bit slimBit electric , spor: 3,5
1x Bit slimBit electric , spor: 5,5
1x Bit slimBit electric , spor: 6,5
1x Bit slimBit electric , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ1
1x Bit slimBit electric , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2
* ikke slim


