Utgått

Wiha - SlimVario bithåndtak 1000V - 41235

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 342 mm

  • T-håndtak - nei

  • Magnetisk - nei

  • Fleksibel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995412357

Elnummer

8857002

Leverandørens varenummer

41235

Typebeskrivelse

LiftUp Electric

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

342 mm

T-håndtak:

nei

Magnetisk:

nei

Fleksibel:

nei

LiftUp VDE Magasin Bit holder med 6 slimBits, spor, Pozidriv, kombi SL/PZ.
Doblet sikkerhet: slimBits og magasin er individuelt VDE-GS testet. Blister pakket.
Blad: Krom-vanadium stål, gjennom-herdet. Isolasjon støpt direkte på bladet.
Håndtak: Wiha SoftFinish® elektrisk fler komponent håndtak med roll-off beskyttelse. Internmagasin plass til seks vanlige slimBits. Dreibar cap for komfortabel håndtering.
Kompakt magasin skrutrekker for elektriske applikasjoner, spesielt for mobile applikasjoner.
bitsholder: Isolert metall ClicFix bitsholder låser alle slimBits pålitelig. Passer bare for 6 mm slimBits.
Innhold:
1x Bit slimBit electric (34578) , Slotted: 2,5 x 75 mm
1x Bit slimBit electric (41159) , Slotted: 3,5 x 75 mm
1x Bit slimBit electric (34581) , Slotted: 5,5 x 75 mm
1x Bit slimBit electric (34585) , Pozidriv: PZ1 x 75 mm
1x Bit slimBit electric (34586) , Pozidriv: PZ2 x 75 mm
1x Bit slimBit electric (34590) , Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2 x 75 mm