Wiha - SlimVario bits UNBRAKO 6,0x75 1000V 37227 - 37227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Rektangulær montering - nei
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 6 mm
Maks last - 55 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995372279
Elnummer
8856869
Leverandørens varenummer
37227
Typebeskrivelse
37227 SlimVario Bit 1000V Wiha
Modell / utførelse:
Andre
Rektangulær montering:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
6 mm
Maks last:
55 Nm
Høykvalitets stål, gjennomherdet. Beskyttende isolasjon støpt direkte på og er fullstendig integrert i bladet i det nederste området fra størrelse 2,5. For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC. 6mm slimBits skal kun brukes i slimVario bitsholder og slimTorque VDE bit holder.


