Utgått

Wiha - Spisstang Rett 200mm 1000V - 26727

Wiha
KopierKopier
Wiha - Spisstang Rett 200mm 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 200 mm

  • Isolert - nei

  • Håndtaksdeksel - Andre

  • Utført med håndtak - 2-komponents

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995267278

Elnummer

8856972

Leverandørens varenummer

26727

Typebeskrivelse

8856972

Total lengde:

200 mm

Isolert:

nei

Håndtaksdeksel:

Andre

Utført med håndtak:

2-komponents

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

ESD testet:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Vekt:

224 g

Spisstang rett 200 mm. Ekstra lang kutteflate for runde og flate kabler. Holdbart skjær på grunn av induksjon herding. For alt arbeid på eller rundt elektriske komponenter opp til 1000 V AC.