Utgått

Wiha - Wiha skrutrekker 3,5mm x 65mm - 42471

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha skrutrekker  3,5mm x 65mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 3,5 mm

  • Total lengde - 167 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

  • Bladlengde - 65 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995424718

Elnummer

8883578

Leverandørens varenummer

42471

Typebeskrivelse

8883578

Klingebredde:

3,5 mm

Total lengde:

167 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

65 mm

Bladdiameter:

3,5 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

Andre

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Lettere håndtering: Ekstra lang dreibar tupp gir mulighet til optimal styring. Øker effektiviteten din: Konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Øker presisjonen din: Smalt håndtak med softgrip-sone for nøyaktig arbeid og kontrollert kraftoverføring. Utfordringen ved finmekaniske skruforbindelser er å arbeide nøyaktig og følsomt uten å skade arbeidsemnet. Med de lange og slanke håndtakene og hurtigdreiingssonen er PicoFinish®-presisjonsskrutrekkerne fra Wiha ideelle til fint og detaljert arbeid innenfor elektro- og finmekanikk og dessuten til hobby- og modellbyggingsområdet. Den ergonomiske håndtaksdesignen med myksone sørger for behagelig arbeid. Følsom og rask dreiing blir enklere med den smidige, dreibare tuppen. I tillegg gjør skrutrekkersymbolene på den dreibare tuppen det enklere å velge den riktige skrutrekkerprofilen. De isolerte presisjonsskrutrekkerne gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på spenningsførende deler inntil 1000 V AC. Bruk: Ideell til fin og detaljert skruing innenfor elektrisk anlegg og på spenningsførende deler.