Wiha - Wiha Skrutrekker PZ3 x 150 mm - 03247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 3
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 150 mm
Total lengde - 268 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995032470
Elnummer
8883669
Leverandørens varenummer
03247
Typebeskrivelse
8883669
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
3
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
150 mm
Total lengde:
268 mm
Bladdiameter:
8 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Sekskant
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
Ja
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
13 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei