Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker Sp. 14x250mm - 00713

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker Sp. 14x250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 14 mm

  • Tykkelse på klinge - 2,5 mm

  • Total lengde - 374 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995007133

Elnummer

8883683

Leverandørens varenummer

00713

Typebeskrivelse

8883683

Klingebredde:

14 mm

Tykkelse på klinge:

2,5 mm

Total lengde:

374 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

nei

Bladlengde:

250 mm

Bladdiameter:

11 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.Standarder: DIN ISO 2380.