Wiha - Wiha slimBit 1000V 15IP x 75mm - 43149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995431495
Elnummer
8804436
Leverandørens varenummer
43149
Typebeskrivelse
8804436
Økt sikkerhet for deg: Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. Sparer plass: Omfattende system med utskiftbare bit sparer plass. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. I kombinasjon med verktøyene speedE®, slimVario® og TorqueVario-S electric kan de isolerte slimBits uten problemer også nå inn til dyptliggende fester og fjærelementer takket være Wiha slimTeCHology, som er utviklet spesielt for elektriske bruksområder. Dette er mulig gjennom beskyttelsesisoleringen som er helt integrert i frontdelen på biten. En slimBits gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på spenningsførende deler inntil 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC. Ideell til behandling av fester og fjærelementer.