Wimpel AS - Terrassevarmer MiniHot 1500W hvit IP65 - TVMH-HV-1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000647
Elnummer
5466232
Leverandørens varenummer
TVMH-HV-1500
Typebeskrivelse
5466232
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1500 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
190 mm
Bredde:
460 mm
Dybde:
75 mm
Farge:
Hvit


