Wimpel AS - Terrassevarmer PremLux 2500W hvit IP55 med dimmer, timer, fjernkontroll og trekk - TVPL-HV-2500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 6
Maks varmeeffekt - 2500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000791
Elnummer
5466247
Leverandørens varenummer
TVPL-HV-2500
Typebeskrivelse
5466247
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
6
Maks varmeeffekt:
2500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1000 W
Min. monteringshøyde:
2 m
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
1300 mm
Bredde:
9300 mm
Dybde:
750 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


