WOLF - LYKT EX LED WOLF M40 EX SONE 0 EX MINI LED-LYKT INKL 2XCR123 - 1WM40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Batteritype (form) - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lengde - 146 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
For Ex-sone - 0, 1, 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070972001438
Elnummer
8867722
Leverandørens varenummer
1WM40
Typebeskrivelse
Ex-håndlykter, ikke oppladbare
Batteritype (form):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lengde:
146 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
For Ex-sone:
0, 1, 2
For Ex sone - støv:
20, 21, 22
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Gul
Materiale:
Andre
Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):
T 4


