xEnergy - AFP-10-CS Bunnplate for flens F3A B1000 - 112919

KopierKopier
xEnergy - AFP-10-CS Bunnplate for flens F3A B1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gulvplate

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 932 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081124572

Elnummer

2466175

Leverandørens varenummer

112919

Typebeskrivelse

2466175

Modell / utførelse:

Gulvplate

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

932 mm

Høyde:

3,5 mm

Dybde:

172 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Tilbehør til apparatskap med montasjeplate, IP66. RAL7035. EN62283