xEnergy - AP-45 Dekkremse Enhet - 275410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Bredde - 70 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 20
Høyde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082754105
Elnummer
2473251
Leverandørens varenummer
275410
Typebeskrivelse
AP-45
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Bredde:
70 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
20
Høyde:
220 mm
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
RAL-nummer:
9016
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.


