xEnergy - BBC-FL5 Skinnetild. 12-30x5. 1m lengde - 107173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avskjerming, skinne
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081069361
Elnummer
2465011
Leverandørens varenummer
107173
Typebeskrivelse
2465011
Type tilbehør/reservedel:
Avskjerming, skinne
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


