Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-BB/T-15/5/1000 Samleskinne15X5X1000,M6 - 289861

KopierKopier
xEnergy - BPZ-BB/T-15/5/1000 Samleskinne15X5X1000,M6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 218 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 1000 mm

  • Bredde - 15 mm

  • Høyde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082898618

Elnummer

2473255

Leverandørens varenummer

289861

Typebeskrivelse

BPZ-BB/T-15/5/1000

Merkestrøm In:

218 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

1000 mm

Bredde:

15 mm

Høyde:

5 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Strømskinne15X5X1000,M6 218A