xEnergy - BPZ-BB/T-15/5/2000 Samleskinne15X5X2000,M6 - 289864
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 218 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2000 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082898649
Elnummer
2473258
Leverandørens varenummer
289864
Typebeskrivelse
BPZ-BB/T-15/5/2000
Merkestrøm In:
218 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2000 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Strømskinne15X5X2000,M6 218A


