xEnergy - BPZ-FP-1000/400-BL Frontplate Tett - 119242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 399 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081173792
Elnummer
2465514
Leverandørens varenummer
119242
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1000/400-BL
Bredde:
920 mm
Høyde:
399 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


