xEnergy - BPZ-FP-600/200-BL Fr.Pl. Tett B600/H200 - 286685

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-600/200-BL Fr.Pl. Tett B600/H200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 199 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082866853

Elnummer

2473286

Leverandørens varenummer

286685

Typebeskrivelse

BPZ-FP-600/200-BL

Bredde:

520 mm

Høyde:

199 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

200 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer