Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-FPP-1000/150-BL Fr.plate HxB=150x1000 - 120735

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPP-1000/150-BL Fr.plate HxB=150x1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 920 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081185658

Elnummer

2461011

Leverandørens varenummer

120735

Typebeskrivelse

2461011

Bredde:

920 mm

Høyde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate med plastinnsats, for HxB=150x1000mm