xEnergy - BPZ-KB-6/175 Terminal blokk 3p. 175A ALU - 102717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 71 mm
Bredde - 80,1 mm
Maks merkestrøm - 175 A
Antall poler - 3
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 2,5...70 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081025770
Elnummer
2459293
Leverandørens varenummer
102717
Typebeskrivelse
2459293
Høyde:
71 mm
Bredde:
80,1 mm
Maks merkestrøm:
175 A
Antall poler:
3
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...70 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...70 mm²
Antall klemmer pr. pol:
7
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
43 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


