xEnergy - BPZ-MPL300-400 Montasjeplate - 114811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 299 mm
Bredde - 288 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081142118
Elnummer
2460190
Leverandørens varenummer
114811
Typebeskrivelse
BPZ-MPL300-400
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
299 mm
Bredde:
288 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr


