xEnergy - BPZ-SF-15 Separasjon ramme H15 - 173627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1560 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700349
Elnummer
2455593
Leverandørens varenummer
173627
Typebeskrivelse
BPZ-SF-15
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1560 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
150 mm
Høyde:
1550 mm
Dybde:
60 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


