xEnergy - BPZ-SP-MSW-12 Sidevegg for MSW H1260mm - 111343

KopierKopier
xEnergy - BPZ-SP-MSW-12 Sidevegg for MSW H1260mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 38,5 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 226,75 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081109043

Elnummer

2459795

Leverandørens varenummer

111343

Typebeskrivelse

2459795

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

38,5 mm

Dybde for skapinnbygging:

226,75 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

38,5 mm

Høyde:

1260 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Sidevegg for MSW H1260mm