xEnergy - BS-12MF-GY DIN avdekning 12SU Grå - 178980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Grå
Bredde - 216 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Høyde - 52 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081742974
Elnummer
2456343
Leverandørens varenummer
178980
Typebeskrivelse
BS-12MF-GY
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Bredde:
216 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Høyde:
52 mm
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
RAL-nummer:
7035
DIN avdekning 12SU Grå, finribbet


