xEnergy - Frontplate tett skru xE - BPZ-FP-S-600/050-BL - 193926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238042650
Elnummer
2414026
Leverandørens varenummer
193926
Typebeskrivelse
BPZ-FP-S-600/050-BL
Bredde:
525 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


