xEnergy - Isolerende omramming EP - 143244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
1020 mmHøyde:
1926 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 1020 mm
Høyde - 1926 mm
Dybde - 98 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081399086
Elnummer
2455200
Leverandørens varenummer
143244
Typebeskrivelse
XVTL-EP-11/20
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
1020 mm
Høyde:
1926 mm
Dybde:
98 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


