xEnergy - KLM Terminal skinne - 275452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 995 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082754525
Elnummer
2456008
Leverandørens varenummer
275452
Typebeskrivelse
KLM
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
995 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
8 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


