xEnergy - KT-5 KT-5 klemmeholder vertikal - 275447
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082754471
Elnummer
2456007
Leverandørens varenummer
275447
Typebeskrivelse
KT-5
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
50 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
KT-5 klemmeholder, vertikal


