Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - Merkenavn stripe B=650mm blå - 174326

KopierKopier
xEnergy - Merkenavn stripe B=650mm blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

646 mm
Se tilgjengelige varianter175 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter345 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm
Se tilgjengelige varianter490 mm
Se tilgjengelige varianter520 mm
Se tilgjengelige varianter525 mm
Se tilgjengelige varianter725 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter925 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1020 mm
Se tilgjengelige varianter1270 mm

Høyde:

66 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter640 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter1926 mm

Innbyggingssted:

Stativ
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDør

Farge:

Blå
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 646 mm

  • Høyde - 66 mm

  • Dybde - 50 mm

  • Innbyggingssted - Stativ

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081707881

Elnummer

2455702

Leverandørens varenummer

174326

Typebeskrivelse

XSFDR065-B

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

646 mm

Høyde:

66 mm

Dybde:

50 mm

Innbyggingssted:

Stativ

Materiale:

Metall

Farge:

Blå

RAL-nummer:

5017

Merkenavn stripe, B=650mm, blå til xEnergy tavlesystem