xEnergy - Montasjeplate xE Light H2000 B425 - 114777
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1849 mm
Bredde - 339 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081141777
Elnummer
2460158
Leverandørens varenummer
114777
Typebeskrivelse
XVTL-IC/S-4/20
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1849 mm
Bredde:
339 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate 2000mm -3mm


