xEnergy - NWS-KG/MU Klipsmutter - 255215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Egnet for platetykkelse - 2,6 mm
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082551827
Elnummer
6924475
Leverandørens varenummer
255215
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Materiale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Egnet for platetykkelse:
2,6 mm
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Med jordingsforbindelse:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


