xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 400x175 45mm - 152574

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 400x175 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 320 mm

  • Høyde - 175 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081493142

Elnummer

2455390

Leverandørens varenummer

152574

Typebeskrivelse

2455390

Bredde:

320 mm

Høyde:

175 mm

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

175 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=400 x 175 mm, 45 mm cutout