Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 600x125 45mm - 152575

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 600x125 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 125 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081493159

Elnummer

2455391

Leverandørens varenummer

152575

Typebeskrivelse

2455391

Bredde:

520 mm

Høyde:

125 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

125 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=600 x 125 mm, 45 mm cutout

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien