xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 600x250 blind - 152597

KopierKopier
xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 600x250 blind

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 250 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081493371

Elnummer

2455413

Leverandørens varenummer

152597

Typebeskrivelse

2455413

Bredde:

520 mm

Høyde:

250 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

250 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Pre-måler frontplate, B x H=600 x 250 mm, blind