xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 800x100 blind - 152602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081493425
Elnummer
2455418
Leverandørens varenummer
152602
Typebeskrivelse
2455418
Bredde:
720 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


