xEnergy - Pre-måler Fr.pl. 800x125 45mm - 152579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 125 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081493197
Elnummer
2455395
Leverandørens varenummer
152579
Typebeskrivelse
2455395
Bredde:
720 mm
Høyde:
125 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
125 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Pre-måler frontplate, B x H=800 x 125 mm, 45 mm cutout


