xEnergy - TIW-1 Dybdevinkel - 275430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
MonteringsvinkelBredde:
75 mmHøyde:
15 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsvinkel
Materiale - Stål
Bredde - 75 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082754303
Elnummer
2455993
Leverandørens varenummer
275430
Typebeskrivelse
TIW-1
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsvinkel
Materiale:
Stål
Bredde:
75 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
95 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


