xEnergy - XMI63/3+4/135/08/F+W/E+O Mont.sett IZM63 3,4P Fast/Utr - 132990
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 1342 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081299010
Elnummer
2465596
Leverandørens varenummer
132990
Typebeskrivelse
2465596
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1350 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
1342 mm
Høyde:
640 mm
Dybde:
385 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


