xEnergy - XMN130406C M.S.Fr.Pl.NZM1 H H100B600 - 283997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
500 mmHøyde:
99 mmInnbyggingssted:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 500 mm
Høyde - 99 mm
Dybde - 10 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082839970
Elnummer
2472826
Leverandørens varenummer
283997
Typebeskrivelse
2472826
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
500 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
10 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


