Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - XMN231606MV M.S. M.Pl.NZM2 V H400B600 - 284018

KopierKopier
xEnergy - XMN231606MV M.S. M.Pl.NZM2 V H400B600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 489 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082840181

Elnummer

2472849

Leverandørens varenummer

284018

Typebeskrivelse

2472849

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

489 mm

Høyde:

397 mm

Dybde:

10 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien