xEnergy - XMN242404CV M.S.Fr.Pl.NZM2 V H600B425 - 284032

KopierKopier
xEnergy - XMN242404CV M.S.Fr.Pl.NZM2 V H600B425

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

325 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter155 mm
Se tilgjengelige varianter196 mm
Se tilgjengelige varianter215 mm
Se tilgjengelige varianter237,6 mm
Se tilgjengelige varianter330 mm
Se tilgjengelige varianter351 mm
Se tilgjengelige varianter392 mm
Se tilgjengelige varianter417 mm
Se tilgjengelige varianter421 mm
Se tilgjengelige varianter505 mm
Se tilgjengelige varianter526 mm
Se tilgjengelige varianter567 mm
Se tilgjengelige varianter580 mm
Se tilgjengelige varianter592 mm
Se tilgjengelige varianter596 mm
Se tilgjengelige varianter700 mm
Se tilgjengelige varianter705 mm
Se tilgjengelige varianter726 mm
Se tilgjengelige varianter792 mm
Se tilgjengelige varianter796 mm
Se tilgjengelige varianter846 mm
Se tilgjengelige varianter900 mm
Se tilgjengelige varianter905 mm
Se tilgjengelige varianter992 mm
Se tilgjengelige varianter996 mm
Se tilgjengelige varianter1005 mm
Se tilgjengelige varianter1092 mm
Se tilgjengelige varianter1096 mm
Se tilgjengelige varianter1105 mm
Se tilgjengelige varianter1192 mm
Se tilgjengelige varianter1196 mm
Se tilgjengelige varianter1255 mm
Se tilgjengelige varianter1342 mm
Se tilgjengelige varianter1346 mm

Høyde:

599 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter24 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter53 mm
Se tilgjengelige varianter74 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter140 mm
Se tilgjengelige varianter200 mm
Se tilgjengelige varianter240 mm
Se tilgjengelige varianter249 mm
Se tilgjengelige varianter600 mm
Se tilgjengelige varianter640 mm
Se tilgjengelige varianter644 mm
Se tilgjengelige varianter1873 mm
Se tilgjengelige varianter1913 mm

Innbyggingssted:

Andre
Se tilgjengelige varianterI feltet
Se tilgjengelige varianterKabelrom
Se tilgjengelige varianterStativ

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterBlå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Frontplate

  • Bredde - 325 mm

  • Høyde - 599 mm

  • Dybde - 10 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082840327

Elnummer

2472865

Leverandørens varenummer

284032

Typebeskrivelse

2472865

Modell / utførelse:

Frontplate

Bredde:

325 mm

Høyde:

599 mm

Dybde:

10 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.