Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - XMN4304-1 M.S. NZM4 1600A Utb.B425 - 284853

KopierKopier
xEnergy - XMN4304-1 M.S. NZM4 1600A Utb.B425

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 425 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 420 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082848538

Elnummer

2472887

Leverandørens varenummer

284853

Typebeskrivelse

2472887

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

425 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

2000 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

420 mm

Høyde:

650 mm

Dybde:

50 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien